巻線型固定抵抗器 100W 10Ω 10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61909148 品番HCF110J10RJ
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃ IP54等級の侵入保護。

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線 アズワン品番65-7031-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする