コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
丸形分液ロート PTFEコック 2103シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61910189
品番
2103-04-2
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥39,159
販売価格(税別)
¥
35,599
バスケットに入れる
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:300mL●上栓:TS24/30●PTFEコック:18●下部:TS24/40
アズワン品番
65-6843-17