※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台コイル電圧(V)220補助接点1a1b定格電流(A)電磁接触器:40注文コード61915939品番SC40XA-M11
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・補助接点・定格電流など167種類から選べます他の種類を見る ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)