※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル電圧(V)100 補助接点2a2b 定格電流(A)電磁接触器:40 注文コード61915991 品番SC40XA-122
参考基準価格(税別)¥23,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコイル電圧・補助接点・定格電流など167種類から選べます 他の種類を見る

・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様電磁接触器:標準形 種別SC40031 区分製品本体 タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付 周波数(Hz)操作コイル:50/60 外形寸法(mm)64×89×93 定格電流(A)電磁接触器:40 補助接点2a2b コイル電圧(V)100 コイル操作コイル:AC操作(又はAC/DC共用) 適合モータ容量(200〜220V)(kW)主回路:7.5 適合モータ容量(400〜440V)(kW)主回路:18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする