商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス注文コード61916970品番214753-2032
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)