東亜計器
東亜計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
東亜計器の 温度計・温湿度計
東亜計器の 温度計
白金スリープタイプセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61917987
品番
TOA-PTS150SLE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質
【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)
【検知部】Φ3.2×150
コード長さ(m)
0.9
温度測定精度
±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)
-99.99〜400.00
防水性
保護等級7