画像準備中

制御盤ファンユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm 注文コード61918298 品番C-SCM43
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品スリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書 仕様メディアタイプ:IP4X仕様対応用 材質カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm 質量(kg)1.2 タイプスリット板金パネル 外形寸法(mm)430×180 フィルターフィルター付 保護等級IP4X仕様 色(パネル)クリーム(2.5Y9/1) 除塵率(%)フィルターメディア:65(風速V:2.5m/s時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする