オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンユニット
制御盤ファンユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm
注文コード
61918316
品番
C-SM30
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書
仕様
メディアタイプ:IP4X仕様対応用
材質
カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm
質量(kg)
0.8
タイプ
スリット板金パネル
外形寸法(mm)
305×180
フィルター
フィルター付
保護等級
IP4X仕様
色(パネル)
ベージュ(5Y7/1)
除塵率(%)
フィルターメディア:65(風速V:2.5m/s時)