※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
極数(P)
3
端子ねじ
M3.5/M3
注文コード
61918346
品番
CMNK-301-3P
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・ピッチ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M3.5×8L:3本、M3×8L:8本
材質
本体:PC(黒) UL94V-0、導電板:銅合金(Niメッキ)、端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ三価クロメート)、カバー:PC(透明) UL94V-0、記名板:PVC(白)
取付方式
DIN35mm
取付ピッチ
131
定格絶縁電圧(V)
AC・DC800
温度上昇
導電金具の温度上昇値45deg以下
端子ねじ
M3.5/M3
相対湿度
45~85%
締付トルク(N・m)
M3.5:0.8~1.4、M3:0.5~1.0
接続可能電線(mm
2
)
M3.5:MAX 2.5、M3:MAX 1.5
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格通電電流(A)
30
周囲温度(℃)
-25~+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式
セルフアップ
端子長さ(mm)
143
絶縁抵抗
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
極数(P)
3
耐電圧(V)
商用周波:2500/1分間