※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
180
定格電圧(V)
単相200・220・230
注文コード
61919086
品番
MRE18-DMH
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
取付角寸法(mm)
180
フレーム厚さ(mm)
90
定格電圧(V)
単相200・220・230
入力(W)
(200V)54.5/70(50/60Hz)・(230V)77(60Hz)
最大風量(m
3
/min)
(200V)11/12.8(50/60Hz)・(230V)12.8(60Hz)
最大静圧(Pa)
(200V)196/245(50/60Hz)・(230V)245(60Hz)
仕様
アラームあり
セット内容
ファン、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取扱説明書
形状
角形
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
電流(A)
(200V)0.27/0.36(50/60Hz)・(230V)0.34(60Hz)
シリーズ
MRE
材質(フレーム)
アルミダイカスト
付加機能
回転低下アラーム 無接点タイプ
音圧レベル(dB)
(200V)56/60(50/60Hz)・(230V)61(60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(200V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)3350(60Hz)
特性
長寿命
期待寿命(時間)
100000