※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
160
定格電圧(V)
単相100・110・115
注文コード
61919314
品番
T-MRE16-BH-G
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
取付角寸法(mm)
160
フレーム厚さ(mm)
62
定格電圧(V)
単相100・110・115
入力(W)
(100V)39/41(50/60Hz)・(110V)48(60Hz)・(115V)51(60Hz)
最大風量(m
3
/min)
(100V)6.2/7.3(50/60Hz)・(110V)7.3(60Hz)・(115V)7.3(60Hz)
最大静圧(Pa)
(100V)127/157(50/60Hz)・(110V)157(60Hz)・(115V)157(60Hz)
仕様
アラームなし
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
形状
角形
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
電流(A)
(100V)0.45/0.44(50/60Hz)・(110V)0.46(60Hz)・(115V)0.48(60Hz)
シリーズ
MRE
材質(フレーム)
アルミダイカスト
付加機能
なし
音圧レベル(dB)
(100V)49/52(50/60Hz)・(110V)53(60Hz)・(115V)53(60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(100V)2800/3250(50/60Hz)・(110V)3300(60Hz)・(115V)3300(60Hz)
特性
長寿命
期待寿命(時間)
100000
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.6MB)