VISHAY
VISHAYの 検出・センサ
VISHAYの センサ
VISHAYの エンコーダ
機械式ロータリエンコーダ パルス数:14 軸径:12.7 mm 丸型 シャフト 1箱 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
61919359
品番
RAME012M11114JB
参考基準価格(税別)
¥583,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
仕様
●パルス数:14●シャフトスタイル:丸型●軸径:12.7 mm●エンコーダ読み出し:アブソリュート●エンコーダ信号:バイナリ
アズワン品番
65-6932-02