機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 軸径:6 mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61919368 品番482016514001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

WS-ENTV 機械式インクリメンタルエンコーダスイッチ
WS-ENTV 機械式インクリメンタルエンコーダスイッチ。

仕様●パルス数:15●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mA アズワン品番65-7129-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする