機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61919377 品番PEC11H-4120F-S0020
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder 軸径6 スイッチモーメンタリスイッチを押す シャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N 出力2ビット直交コード 定格電圧 DC V5 絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上 寿命100000(回転) シャフト長さ(mm)20 保存温度範囲(℃)-35〜85 定格電流(mA)10 アズワン品番65-7032-09 動作温度範囲(℃)-20〜70 モデルPEC11H IP等級IP40 終端スタイルPCピン水平/背面 実装タイプ基板実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする