機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード61919386 品番PEC11H-4120F-S0020
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックス アズワン品番65-7032-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする