WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 検出・センサ
WURTH ELEKTRONIKの センサ
WURTH ELEKTRONIKの エンコーダ
機械式ロータリエンコーダ パルス数:8 軸径:6 mm 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61919404
品番
482009514001
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●パルス数:8●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mA
アズワン品番
65-7138-44