画像準備中

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)104 定格電圧(V)単相200・220・230 注文コード61919445 品番T-MRE10-DH-G
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は取付角寸法・定格電圧など78種類から選べます 他の種類を見る

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。

取付角寸法(mm)104 フレーム厚さ(mm)28 定格電圧(V)単相200・220・230 入力(W)5.0/6.8(50/60Hz) 最大風量(m3/min)1.1/1.3(50/60Hz) 最大静圧(Pa)59/78(50/60Hz) 仕様アラームなし セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書 形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン 電流(A)0.03/0.04(50/60Hz) シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 付加機能なし 音圧レベル(dB)33/38(50/60Hz) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする