オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
AC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61919682
品番
T-EMU1238-2-G
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
アラームなし
形状
角形
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
最大風量(m
3
/min)
3
音圧レベル(dB)
42
取付角寸法(mm)
120
最大静圧(Pa)
84
フレーム厚さ(mm)
38
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3250
特性
長寿命/軽量