オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンユニット
制御盤ファンユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
注文コード
61919838
品番
C-GM
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィンガーガードパネル、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書
仕様
メディアタイプ:IP2X仕様対応用
材質
ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
質量(kg)
0.1
タイプ
フィンガーガードパネル
外形寸法(mm)
161×158
フィルター
なし
保護等級
IP2X仕様
色(パネル)
ライトグレー
除塵率(%)
-