オリエンタルモーター
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.025
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
注文コード
61920468
品番
4IK25GV-JST2
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60