インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーター
内容量1台
1104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618366963IK15JC-1800.015単相20050/60
13,25012,980
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り2点です
619199965IK60A-UA0.06単相100/11560/60
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
619200055IK60GVH-UA0.06単相100/11560/60
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
619202064IK25GV-JA0.025単相10050/60
7,6007,598
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
619202154IK25A-JA0.025単相10050/60
7,6007,598
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
619202583IK15A-UA0.015単相100/11560/60
7,2006,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
619202673IK15GV-UA0.015単相100/11560/60
7,2006,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
619203284IK25GV-JCT20.025単相20050/60
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
619203374IK25A-JCT20.025単相20050/60
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
619203464IK25GV-UAT20.025単相100/11560/60
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
619203554IK25A-UAT20.025単相100/11560/60
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
619204684IK25GV-JST20.025三相200/200/220/23050/60/60/60
11,40010,980
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
619205654IK25A-JAT20.025単相10050/60
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
619205744IK25GV-JAT20.025単相10050/60
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
619213445IK40GV-UAT20.04単相100/11560/60
11,90011,698
11,698
12,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
619213535IK40GV-JCT20.04単相20050/60
11,90011,698
11,698
12,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
619213625IK40A-JCT20.04単相20050/60
11,90011,698
11,698
12,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
619213785IK40A-UAT20.04単相100/11560/60
11,90011,698
11,698
12,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
619214235IK60A-JA0.06単相10050/60
11,20010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
619214325IK60GVH-JA0.06単相10050/60
11,20010,980
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
619218345IK90GVR-JCT20.09単相20050/60
15,80014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
619218435IK90A-JCT20.09単相20050/60
15,80014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
619225775IK60GVH-JC0.06単相20050/60
11,70010,980
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
619225865IK60A-JC0.06単相20050/60
11,70010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
619231375IK90GVR-UAT20.09単相100/11560/60
15,70014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
619231465IK90A-UAT20.09単相100/11560/60
15,70014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
619237065IK40A-JAT20.04単相10050/60
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
619237155IK40GV-JAT20.04単相10050/60
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
619238375IK90GVR-UA0.09単相100/11560/60
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
619238465IK60A-JAT20.06単相10050/60
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
619238555IK60GVH-JAT20.06単相10050/60
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
619238645IK90A-UA0.09単相100/11560/60
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
619243544IK25A-JC0.025単相20050/60
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
619243634IK25GV-JC0.025単相20050/60
8,0007,798
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
619243724IK25GV-UA0.025単相100/11560/60
8,0007,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
619243884IK25A-UA0.025単相100/11560/60
8,0007,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
619244243IK15GV-JC0.015単相20050/60
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
619244333IK15A-JC0.015単相20050/60
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
619245645IK90GVR-JST20.09三相200/200/220/23050/60/60/60
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
619250362IK6GV-JC0.006単相20050/60
6,5006,498
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
619250452IK6A-JC0.006単相20050/60
6,5006,498
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
619255875IK90GVR-JA0.09単相10050/60
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
619255965IK90A-JA0.09単相10050/60
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
619262265IK60GVH-UAT20.06単相100/11560/60
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
619262355IK60A-UAT20.06単相100/11560/60
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
619264972IK6A-JA0.006単相10050/60
6,3006,298
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
619265062IK6GV-JA0.006単相10050/60
6,3006,298
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
619274435IK40A-JA0.04単相10050/60
9,4009,198
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
619274525IK40GV-JA0.04単相10050/60
9,4008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
619276443IK15A-JA0.015単相10050/60
6,9006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする