曜日別特売
OM30-P0550.HV.YIN 距離センサ ブロック形 検出範囲 → 50 mm 550 mm Baumer 61920567

距離センサ ブロック形 検出範囲 → 50 mm 550 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:→ 50 mm 550 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus注文コード61920567品番OM30-P0550.HV.YIN
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:→ 50 mm 550 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7331-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする