OM70-P0140.HH0130.VI 距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mm Baumer 61920689

距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61920689品番OM70-P0140.HH0130.VI
参考基準価格(税別)¥620,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする