クリロン化成
クリロン化成の ラップ・消耗品・食品包材
クリロン化成の 包装機械・シーラー・ラッパー
クリロン化成の 真空パック用袋
彊美人70 XSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
61920987
品番
XS-2550
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。
独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
仕様
●幅×長さ(mm):70μm×250mm×500mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40〜100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3971-05