曜日別特売
ECS-B1(KE) 緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 61921687

緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-5725-60
内容量1個注文コード61921687品番ECS-B1(KE)
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。
ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
握り押しボタン送信機と受信機をセットにして電波登録していますので、すぐにご使用いただけるワイヤレス緊急呼び出しセットです。握り押しボタン送信機の押しボタンを押した時に、小電力電波を送信し、約100m先の受信機にお知らせします。最大50台の送信機を追加登録できます。

仕様●仕様:携帯型受信機セット●サイズ(cm)送信機:(握り押しボタン送信機 HCT-B1):握り押しボタン W36×H75.2×D25mm 送信部 W40×H140×D23mm●サイズ(cm)受信機:(卓上型受信機 HC-350)W200×H125×D70mm/(携帯型受信機 RXF-60K)W36×H104×D21.5mm●重量(g):HCT-B1:190g/HC-350:570g/RXF-60K:60g●電源:HCT-B1:単3アルカリ乾電池×2/HC-350:AC100V(ACアダプタ付属)/RXF-60K:専用電池●電波到達距離(m):見通し約100mアズワン品番65-5725-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする