仕様●仕様:卓上型受信機セット●サイズ(cm)送信機:(握り押しボタン送信機 HCT-B1):握り押しボタン W36×H75.2×D25mm 送信部 W40×H140×D23mm●サイズ(cm)受信機:(卓上型受信機 HC-350)W200×H125×D70mm/(携帯型受信機 RXF-60K)W36×H104×D21.5mm●重量(g):HCT-B1:190g/HC-350:570g/RXF-60K:60g●電源:HCT-B1:単3アルカリ乾電池×2/HC-350:AC100V(ACアダプタ付属)/RXF-60K:専用電池●電波到達距離(m):見通し約100mアズワン品番65-5725-59