曜日別特売
E2E-C04S12-WC-B1 2M 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア 61921949

近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61921949品番E2E-C04S12-WC-B1 2M
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

E2E小径近接センサ
E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする