曜日別特売
XSAV11801L10 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS 61922238

近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:81mm注文コード61922238品番XSAV11801L10
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしき
Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしきい値 Fr を下回ると、センサの出力回路がオフになるため、速度低下の検出に特に適しています。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:81mmアズワン品番65-7309-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする