曜日別特売
XS630B1PAL01C 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS 61922798

近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61922798品番XS630B1PAL01C
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:DIN43650A●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする