曜日別特売
XXA30S2PM12 近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link TELEMECANIQUE SENSORS 61922956

近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:155→ 、2000 mm●接続方式:オスねじソケット注文コード61922956品番XXA30S2PM12
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です。

仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:155→ 、2000 mm●接続方式:オスねじソケットアズワン品番65-7300-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする