E2AS08KS02M5C1OMC 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア 61923245

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61923245品番E2AS08KS02M5C1OMC
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

E2A円筒型近接センサ
オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする