NBB2-8GS35-E2-PUR 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS 61923297

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61923297品番NBB2-8GS35-E2-PUR
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7313-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする