XS108B3NAM8 近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS 61923358

近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61923358品番XS108B3NAM8
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする