曜日別特売
XS1N30NA349D 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS 61923629

近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61923629品番XS1N30NA349D
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12
誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする