CM30-16BNP-EC1 近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 16 mm ねじの呼び M30 x 1 埋込型 50Hz SICK 61923909

近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 16 mm ねじの呼び M30 x 1 埋込型 50Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 → 16 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:81mm●奥行き:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●代表規格:CE、UL注文コード61923909品番CM30-16BNP-EC1
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメン
概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメンテナンスコストとダウンタイムを削減できます ポテンショメータにより、すばやく簡単に調整できます 試運転中の貴重な時間を節約するためのボタンもあります コンパクトなハウジングとにより、柔軟性の高いさまざまな用途に対応 ユニバーサルマウントシステム 耐衝撃性と耐振性に優れ、埃への感度が最小限に抑えられています また、湿気によって物体を確実に検出し、機械のメンテナンスを軽減します コスト 光学式調整インジケータにより、物体を確実に検出して電位を最小限に抑えることができます マシンの障害静電容量型近接センサは、プラスチックやガラスの壁を通しても、粉末、粒状、液体、固体のあらゆる物質を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )に非常に優れているため、誤スイッチやセンサの故障を防止できます。用途最小充填レベル監視 パッケージングの検出 太陽電池製造時のトレイの存在検出 種子および肥料タンクのレベル測定 組み合わせハーベスタのレベル監視 太陽・電子業界における太陽電池ウェハの検出 包装産業でのアルミニウム、段ボール、紙の検出 木材加工機械での木材の検出 プラスチック産業におけるゴムとプラスチックの粒状体の検出 製薬及び化学産業におけるさまざまな液体の検出注。

仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 → 16 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:81mm●奥行き:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●代表規格:CE、ULアズワン品番65-7284-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする