曜日別特売
E2A-S08LN04-M1-B1 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア 61924487

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61924487品番E2A-S08LN04-M1-B1
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

E2A、短いボディ、ステンレススチール
PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7352-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする