XS518B1PAL10 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS 61924740

近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61924740品番XS518B1PAL10
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:ありアズワン品番65-7318-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする