E2E-X7D1-M1G OMS 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア 61925056

近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925056品番E2E-X7D1-M1G OMS
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ
E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。
特長と利点
PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする