XS4P18PA370L2 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS 61925370

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925370品番XS4P18PA370L2
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする