曜日別特売
XS8G12PC440 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm TELEMECANIQUE SENSORS 61925817

近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925817品番XS8G12PC440
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:26mmアズワン品番65-7331-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする