XS7F1A1NAL2 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS 61925844

近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925844品番XS7F1A1NAL2
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Telemecanique 誘導型近接センサ XS ( XS7 ) Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型の
Telemecanique 誘導型近接センサ XS ( XS7 ) Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS7F1A1NAL2 汎用誘導型近接センサ XS7 センサ 設計フラット 15 x 32 x 8 。 サイズ: 8 mm 固定ボディ、埋込型 プラスチック( PBT )、前面部は PBT 。 ディスクリート信号、3 線 出力: 1 NO、DC 回路、NPN 2 m ケーブル接続。 [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き LED x 1、黄色出力。 奥行き 8 mm、高さ 32 mm、幅 15 mm、重量 0.065 kg IEC60529 準拠の IP68 。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA、C-Tick 。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm 、4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7318-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする