曜日別特売
XSDH603629 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm TELEMECANIQUE SENSORS 61925869

近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:40 mm●接続方式:ねじ●電源電圧:24 V●長さ:60mm注文コード61925869品番XSDH603629
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:40 mm●接続方式:ねじ●電源電圧:24 V●長さ:60mmアズワン品番65-7330-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする