IQR80-75NPPKC0S 近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12 SICK 61925984

近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925984品番IQR80-75NPPKC0S
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:75 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●実装タイプ:M12アズワン品番65-7298-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする