曜日別特売
XS8D1A1PAM12DIN 近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz TELEMECANIQUE SENSORS 61926054

近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61926054品番XS8D1A1PAM12DIN
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●出力タイプ:PNP●検出範囲:60 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7328-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする