金属酸化物 抵抗器 1W 3.9Ω ±5% 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード61928346 品番ROX1SJ3R9
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です
TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は
TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です。TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ℃ での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ℃ 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造。

仕様●抵抗:3.9Ω●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX1S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7030-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする