金属酸化物 抵抗器 2W 2.7Ω ±5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61928398 品番MOSX2CT52A2R7J
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)
小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性。

仕様●抵抗:2.7Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6970-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする