金属酸化物 抵抗器 5W 27Ω ±2% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61929125 品番MOS5C270G
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

MOS5C (小型金属酸化膜抵抗器)
小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0に準拠) 高信頼性
MOS5C (小型金属酸化膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0に準拠) 高信頼性。

仕様●抵抗:27Ω●定格電力:5W●許容差:±2%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7023-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする