金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード61931697 品番YR1B200KCC
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です
TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ高精度固定抵抗器の製造プロセスの一部として、すべての抵抗値と許容差がテストされています。許容差: 0.1% 温度係数 15ppm 100k Ω 〜 1M Ω の抵抗があります 長期的な安定性を必要とする用途に理想的です 負荷時の優れた安定性 過酷な環境条件での信頼性。

仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6957-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする