金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード61931864 品番MRA020740K2BTA015
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

10 → 357 kΩ アキシャル
Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W。

仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7099-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする