MRA020751R1BTA015 金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE) 61931916

金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード61931916品番MRA020751R1BTA015
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型
Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W。

仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする